Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abdeckkreppband
Hitzbeständiges Kreppklebeband für professionelle Lackierarbeiten mit allen handelsüblichen lösemittelhaltigen und wässrigen Farb- und Lacksystemen. Auch für Lackierarbeiten mit Ofentrocknung geeignet.
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
Hitzebeständig bis +110°C
Eignet sich auch sehr gut bei Lackierarbeiten, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist.
Latex-imprägnierter Papierträger
Eignet sich für Lackierarbeiten mit allen handelsüblichen lösemittelhaltigen und wässrigen Farb- und Lacksystemen. Auch sehr gut zum Nassschleifen verwendbar.
Sehr gute Klebekraft und Anpassungsfähigkeit
Es wird eine sehr gute Haftung auf sämtlichen glatten, im Bau- und KFZ-Sektor vorhandenen Untergründen gewährleistet, z.B. lackiertes Metall, Glas, Chromteile, Gummi. Unmittelbar nach dem Lackieren lässt sich das Band wieder rückstandsfrei abziehen. Auch nach dem Nassschleifen oder einer Ofentrocknung haftet das Band noch sehr gut auf dem verklebten Untergrund.
Beschriftbar
Das Band kann sehr gut zum Kennzeichnen von Kartonagen, Dosen etc. eingesetzt werden.
Um ein rückstandsfreies Abziehen gewährleisten zu können, muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden. Das Klebeband ist nicht UV-beständig und ist deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Lackierarbeiten im Karosseriebereich und Lackierungen, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist bdeckarbeiten im Malerbereich Befestigen von Abdeckpapier Kennzeichnen von Kartonagen und Dosen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!