Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Abdeckkappe zum Ankleben

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abdeckkappe zum Ankleben

Gute Haftung, Resistent gegen Wasser und Seife

  • Werkstoff: ABS

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Durchmesser Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0683277170
Weiß RAL 9003 ähnlich 13 mm ABS
60 St.
0683277171
Schwarz RAL 9004 ähnlich 13 mm ABS
60 St.
0683277172
Buche 13 mm ABS
60 St.
0683277173
Grau RAL 7042 ähnlich 13 mm ABS
60 St.
0683277220
Weiß RAL 9003 ähnlich 20 mm ABS
45 St.
0683277221
Schwarz RAL 9004 ähnlich 20 mm ABS
45 St.
0683277222
Buche 20 mm ABS
45 St.
0683277223
Grau RAL 7042 ähnlich 20 mm ABS
45 St.
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
  • Materialstärke: 0,45 mm

  • Geringer Überstand, schöne Optik
Hinweis

Verwendung nur auf fettfreien und gesäuberten Untergründen!