Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube - 1
Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube

Für kopflochgebohrte Schrauben

  • Werkstoff: PE - Polyethylen
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 47 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außendurchmesser Fußdurchmesser Geeignet für Holzfarbe Farbe Anzahl VE
Preis/VE
059012
12 mm 3 mm Reinweiß RAL 9010
059012 91
12 mm 3 mm Mahagoni Mahagoni RAL 8016
500 St.
059012 5
12 mm 3 mm Silbergrau RAL 7001
100 St.
059012 6
12 mm 3 mm Tiefschwarz RAL 9005
100 St.
05901225
12 mm 2,5 mm Reinweiß RAL 9010
059012 92
12 mm 3 mm Buche, Lärche Ockerbraun RAL 8001
100 St.
0590122531
12 mm 2,5 mm Esche Hellelfenbein RAL 1015
0590122532
12 mm 2,5 mm Kiefer, Fichte Sandgelb RAL 1002
500 St.
059012255
12 mm 2,5 mm Silbergrau RAL 7001
0590122551
12 mm 2,5 mm Staubgrau RAL 7037
500 St.
0590122552
12 mm 2,5 mm Kirsch Safrangelb RAL 1017
500 St.
0590122555
12 mm 2,5 mm Rotbuche Rotbuche
500 St.
0590122553
12 mm 2,5 mm Lichtgrau RAL 7035
500 St.
0590122556
12 mm 2,5 mm Ahorn Ahorn
500 St.
059012256
12 mm 2,5 mm Tiefschwarz RAL 9005
0590122592
12 mm 2,5 mm Buche, Lärche Ockerbraun RAL 8001
500 St.
0590122591
12 mm 2,5 mm Mahagoni Mahagoni RAL 8016
500 St.
059015 5
15 mm 3 mm Silbergrau RAL 7001
200 St.
059015
15 mm 3 mm Reinweiß RAL 9010
059015 51
15 mm 3 mm Staubgrau RAL 7037
200 St.
059015 6
15 mm 3 mm Tiefschwarz RAL 9005
059015 52
15 mm 3 mm Kirsch Safrangelb RAL 1017
200 St.
0590152552
15 mm 2,5 mm Kirsch Safrangelb RAL 1017
500 St.
0590152551
15 mm 2,5 mm Staubgrau RAL 7037
500 St.
0590152553
15 mm 2,5 mm Lichtgrau RAL 7035
500 St.
0590152554
15 mm 2,5 mm Esche Hellelfenbein RAL 1015
500 St.
059015256
15 mm 2,5 mm Tiefschwarz RAL 9005
500 St.
0590152556
15 mm 2,5 mm Ahorn Ahorn
500 St.
0590152555
15 mm 2,5 mm Rotbuche Rotbuche
500 St.
0590152591
15 mm 2,5 mm Mahagoni Mahagoni RAL 8016
500 St.
059015259
15 mm 2,5 mm Eiche dunkel Rehbraun RAL 8007
500 St.
0590152595
15 mm 2,5 mm Silbergrau RAL 7001
500 St.
0590152592
15 mm 2,5 mm Buche, Lärche Ockerbraun RAL 8001
500 St.
05901575
18 mm 3 mm Silbergrau RAL 7001
200 St.
0590157
18 mm 3 mm Reinweiß RAL 9010
059015791
18 mm 3 mm Mahagoni Mahagoni RAL 8016
200 St.
05901576
18 mm 3 mm Kirsch Safrangelb RAL 1017
200 St.
059012 9
12 mm 3 mm Eiche dunkel Rehbraun RAL 8007
100 St.
059012259
12 mm 2,5 mm Eiche dunkel Rehbraun RAL 8007
500 St.
05901525
15 mm 2,5 mm Reinweiß RAL 9010
059015253
15 mm 2,5 mm Kiefer, Fichte Sandgelb RAL 1002
500 St.
059015 91
15 mm 3 mm Mahagoni Mahagoni RAL 8016
200 St.
059015 92
15 mm 3 mm Buche, Lärche Ockerbraun RAL 8001
200 St.
059015 9
15 mm 3 mm Eiche dunkel Rehbraun RAL 8007
200 St.
05909053
17 mm 3 mm Mahagoni Mahagoni RAL 8016
200 St.
05909052
17 mm 3 mm Silbergrau RAL 7001
200 St.
05909051
17 mm 3 mm Reinweiß RAL 9010
200 St.