Abdeckkappe Für 3-D Bänder

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abdeckkappe Für 3-D Bänder

Mit 2 Bolzen am Rahmenteil

  • Werkstoff: ABS

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Rollendurchme... Innendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0686350661
Edelstahlfarben, Chromfarben 20 mm 20 mm 60 mm
0686350740
Reinweiß RAL 9010 16 mm 15,6 mm 45 mm
0686350760
Reinweiß RAL 9010 20 mm 20 mm 60 mm
0686350860
Braun 20 mm 20 mm
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
Rahmen- und Flügelteil baugleich

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!