Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
UV-Putz-Masker HDPE
Reißfeste, vorgefaltete Abdeckfolie mit einem breiten UV-beständigen PE-beschichteten Gewebeabdeckband zur Innen- und Außenanwendung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- UV-beständig
- Rückstandsfrei ablösbar bei Einsatz bis zu drei Wochen
- 30 mm breites Gewebeklebekante mit Naturkautschukkleber und 25µ HDPE-Schutzfolie
- Wasser- und Lösemittelbeständig
- Verklebung auch auf geringfügig verschmutzten oder leicht strukturierten Oberflächen möglich
- Sehr gute Klebekraft, auch wenn mal Farbe oder Putz auf die Folie fällt
- Klebekante nicht für Anwendung auf beschichteten Glas (z. B. getöntem Glas/selbsttönendem Glas) geeignet.
- Kunststoff-Flächen mit Weichmachern sowie Nitrolackierungen und Edelmetalle können zu Rückständen führen. Hier wird eine Probeverklebung von 48 Stunden empfohlen. Nicht für poröse und saugfähige Untergründe geeignet, z. B. porösen Naturstein, Marmor, Granit, Beton und Holz (ohne Lackierung). Hier kann es zu Verfärbungen kommen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Das zeitsparende und kompakte 2-in-1-System kann für den temporären Schutz vieler Oberflächen bei Verputzer- und Malerarbeiten sowie bei der Fassadenreinigung verwendet werden. Auch beim Fensterschutz im Innen- und Außenbereich bietet das Produkt eine zeitsparende Alternative gegenüber herkömmlichen, vollflächig klebenden Schutzfolien.
Untergrund muss trocken, fett– und staubfrei sein.
Abrollen - Klebeband fixieren - abschneiden - Folie auseinanderfalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!