Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Falt-Masker HDPE
Statisch aufgeladene, vorgefaltete Abdeckfolie mit einem Krepp-Abdeckband für den temporären Schutz von Türen, Fenstern, Fensterbänken, Heizkörpern und Möbeln beim Streichen und Verputzen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Randklebende HDPE-Folie
- Vorgefaltet
- Leicht geprägt
- Statisch aufgeladen
Ein Ablaufen der Farbe wird duch die prägung der Folie verhindert.
Durch die statische Aufladung schmiegt sich die Folie eigenständig an den Untergrund an.
Um ein rückstandsfreies Abziehen zu gewährleisten, muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden. Das Klebeband ist nicht UV-beständig und deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Das zeitsparende und kompakte 2-in-1-Maskierungskonzept kann für den temporären Schutz von Türen, Fenstern, Fensterbänken, Heizkörpern und Möbeln beim Streichen und Verputzen verwendet werden.
Abrollen - Klebeband fixieren - abschneiden - Folie auseinanderfalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!