Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
UV Falt-Masker LDPE
Hochreißfeste, vorgefaltete Abdeckfolie mit einem UV-beständigen PE-beschichteten Gewebeabdeckband für die Innen- und Außenanwendung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
UV-beständig
Rückstandsfrei ablösbar bei Einsatz bis zu drei Wochen
- Langzeit-Gewebeklebekante mit dickem Naturkautschukkleber
- Gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit
- Verklebung auch auf geringfügig verschmutzten oder leicht strukturierten Oberflächen möglich
- Klebekante nicht für Anwendung auf beschichteten Glas (z. B. getöntem Glas/selbsttönendem Glas) geeignet.
- Kunststoff-Flächen mit Weichmachern sowie Nitrolackierungen und Edelmetalle können zu Rückständen führen. Hier wird eine Probeverklebung von 48 Stunden empfohlen. Nicht für poröse und saugfähige Untergründe geeignet, z. B. porösen Naturstein, Marmor, Granit, Beton und Holz (ohne Lackierung). Hier kann es zu Verfärbungen kommen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Das zeitsparende und kompakte 2-in-1-System kann für den temporären Schutz vieler Oberflächen beim Spritzlackieren, Verputzen und bei der Fassadenreinigung. Auch beim Fensterschutz im Innen- und Außenbereich bietet das Produkt eine zeitsparende Alternative gegenüber. herkömmlichen, vollflächig klebenden Schutzfolien
Untergrund muss trocken, fett– und staubfrei sein.
Abrollen - Klebeband fixieren - abschneiden - Folie auseinanderfalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!