Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abdeckband Easy Masking Tape
Mehrteiliges Spezialband für schwierige Abdeckarbeiten an Fahrzeugen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Zweigeteilte Kunststofflippe zum einfachen Einschieben in unterschiedliche Dichtungstiefen
Durch die Zweiteilung der Kunststofflippe können sowohl flache als auch tiefe Dichtungen mit einem Band geliftet werden.
Leichteres Einschieben durch die Kunststofflippe, dadurch Zeitersparnis beim Abkleben
Gegenüber herkömmlichen Produkten schnellere Verarbeitung.
Perforierung im Band
- Abreißen der Wunschlänge per Hand ohne zusätzliches Werkzeug
- Das Abkleben von Radien z.B. bei Fensterdichtgummis ist sehr einfach
Hitzebeständig bis +110°C (max. 1 Stunde)
Hervorragend geeignet bei Lackierarbeiten, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist.
Keine silikonhaltigen Abdeckmaterialien
Wasserlackstabil
Silikonfrei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!
Besonders geeignet als Abdeckhilfe an Dichtungen, Fenstern, Türen, Schiebedächern, Motorhauben, Kofferraumdeckeln, Front- und Rückscheiben. Aufgrund der kurzfristigen Hitzebeständigkeit auch hervorragend geeignet bei Lackierarbeiten, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist.
Die selbstklebende Abdeckhilfe besteht aus einem Abdeck-Kreppband im festen Produktverbund mit einer extra starken Einschubleiste aus hochfester Polyesterfolie. Durch die Zweiteilung der Kunststofflippe können sowohl flache als auch tiefe Dichtungen mit einem Band geliftet werden. Auch das Abkleben von Radien z.B. bei Fenster-Dichtgummis ist mit diesem Band sehr einfach.
Die selbsttragende Produktkonstruktion erlaubt einen Verzicht auf silikonhaltige Kleberabdeckmaterialien.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!