Abdeck-/Baufolie

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abdeck-/Baufolie

Stabile, reißfeste und wasserdichte Folie in LDPE-Qualität für den Innen- und Außenbereich

  • Werkstoff: LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
  • Länge: 50 m
  • Breite: 4 m
  • Fläche: 200 m²
  • Dichte: 0,92 g/cm³
  • Verarbeitungstemperatur max.: 30 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 60 °C
  • Reißfest: Ja
  • Schlagfestigkeit min. bei 1 µm (Dart Drop): 1 g
  • UV-Beständigkeit: Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Folientyp Toleranz Materialstärke Flächengewicht pro m² Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0818002100
100 5 % 74 g Transluzent
200 St.
0818002150
150 5 % 115 g Transluzent
200 St.
0818002200
200 5 % 148 g Transluzent
200 St.
0993818200
200 26 % 110 g Opak
200 St.
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
  • Zum großflächigen Abdecken von Böden, Bauteilen und Einrichtungen, die bei Renovierungs- oder Malerarbeiten vor Nässe, Staub, Farbe etc. geschützt werden sollen.

  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.