Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
AU-System Emission Benzin Basic
Ermöglicht die Drehzahlerfassung über u. a. Oberwelligkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Intuitive und leistungsstarke Emission-Software
- Automatisierter, übersichtlicher Prüfablauf nach aktuellem Leitfaden für O-Kat, U-Kat, G-Kat und G-Kat OBD-Untersuchung
- Abgasdiagnose Benzin und alternative Kraftstoffe inkl. Anzeige COcorr für die Abgasuntersuchung an Motorrädern ohne Auspuffadaption
- Automatische Datenübernahme aus der Fahrzeugsolldatenbank mit ausführlichen fahrzeugspezifischen Zusatzinformationen. Solldatenbank inklusive 12 Monate Update (online updatebar)
- EOBD-Diagnose Software, Fehlerspeicher lesen und löschen inkl. Datenlisten, Mode 1-9 in verschiedenen Darstellungen
- Drehzahl- und Temperaturerfassung über EOBD Scan-Tool Snooper+ (Bluetooth-Verbindung) oder über Sensor bzw. Sonde
- AU-Plus-Schnittstelle zur automatisierten Datenübertragung
- ASA-Schnittstelle (optional aufrüstbar)
- Werbas-Schnittstelle (optional aufrüstbar)
Effektive und komfortable Hardware
- Premium Werkstattwagen (grau) mit Ablageschublade und schmutzgeschützter Tastaturablage, große werkstatttaugliche Räder mit Bremse
- Kabelloses, mobiles 4-Gas-Infrarot-Abgasmessgerät WGA 3 (PTB / DEKRA zugelassen) mit Display inkl. 8 m hochwertiger Vitonschlauch und verstärkter Abgasmesssonde
- Kabelloses EOBD-ScanTool Snooper+
- Kabelloses Drehzahl- und Temperaturerfassungsmodul DTB-Box.
- Drehzahlerfassung über:
Batterieoberwelligkeit
Triggerzange (optional)
TD/TN-Rechtecksignale, Klemme 1 (optional)
Temperatursonde
- Hochwertiger Industrie Desktop PC mit Windows 7 Professional Betriebssystem, automatischer Datensicherung. Netzwerk- und W-LAN-fähig (optionaler USB Stick)
- Übersichtlicher, gut ablesbarer 19“ Bildschirm
- Wiederherstellungsfunktion & automatische Datenrücksicherung, zusätzlicher USB-Stick für Datensicherung auf externen Datenträger (AU-Plus und Kundendatenbank)
- USB / Bluetooth-Funk-Adapter (inkl. Verlängerungskabel USB / Bluetooth-Adapter)
- Ringbuch zur Archivierung der Servicenachweise
- AU-Plus / SP-Plus vorinstalliert
Lieferumfang:
- Premium Werkstattwagen grau
- 4-Gas-Infrarot-Abgasmessgerät WGA 3
- EOBD-Scan Tool Snooper+
- DTB-Box
- Industrie-Desktop PC
- TFT-Flachbildschirm (19“)
- Laserdrucker
- USB-Lasermaus
- USB inkl. Verlängerungskabel / Bluetooth-Funk-Adapter
- 1 Jahr AU-Solldaten-Aktualisierung
- Ringbuch
- Ersteichung inkl. An- und Abfahrt, Geräteinbetriebnahme, Geräteersteinweisung
- Fracht
Für die Abgasuntersuchung an Pkw und Krafträdern mit Ottomotor
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!