Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
AU-System Benzin/Diesel Emission Kombi Premium
Alle Funktionen, die Sie für die vorschriftskonforme AU an Benzin- und Diesel-Kraftfahrzeugen benötigen - in einem robusten Werkstattwagen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51746.jpg)
Ausführungen
Die Premiumvarianten der WOW! Emission Serie enthalten zusätzlich zu den Basic Varianten den Kombisensor. Dieser ermöglicht die externe Drehzahlerfassung über Vibration- und Körperschallerfassung inkl. Direktadaptionskabel und Halterung.
Mit kabelloser Bluetooth-Technologie bestens geeignet für die Abgasuntersuchung an Pkw, Nfz, Krafträdern und Bussen (PTB / DEKRA zugelassen).
Intuitive und leistungsstarke Emission-Software
- Schnelle Abgasuntersuchung durch übersichtlichen, automatisierten Prüfablauf nach aktuellem Leitfaden für Diesel, Diesel OBD, O-Kat, U-Kat, G-Kat und G-Kat OBD Untersuchung
- Fahrzeugidentifizierung via VIN-Auslese oder Eingabe über HSN/TSN möglich, ebenfalls Zugriff auf Datenbank verfügbar
- Automatische Datenübernahme aus der Fahrzeugsolldatenbank mit ausführlichen fahrzeugspezifischen Zusatzinformationen. Solldatenbank inklusive 12 Monate Update – online updatebar
- EOBD-Diagnose Software, Fehlerspeicher lesen und löschen inkl. Datenlisten, Mode 1-9 in verschiedenen Darstellungen
- Drehzahl- und Temperaturerfassung über EOBD Scan Tool Snooper+ (Bluetooth Verbindung) oder über Sensor bzw. Sonde
- AÜK Plus Schnittstelle zur automatisierten Datenübertragung (ab Softwareversion 5.31.00 verfügbar)
- ASA- und Werbas-Schnittstelle optional aufrüstbar
Effektive und komfortable Hardware
- Premium Werkstattwagen mit Ablageschublade und schmutzgeschützter Tastaturablage, große werkstatttaugliche Räder mit Bremse
- Kabelloses und mobiles Dieselabgasgerät WDA 3
inkl. 1 m Abgassonde für Pkw und Nfz
inkl. Halterung und Ladestation am Werkstattwagen
- Kabelloses, mobiles 4-Gas-Infrarot-Abgasmessgerät WGA 3.2 (PTB / DEKRA zugelassen) mit Display inkl. 8 m hochwertiger Vitonschlauch und verstärkter Abgasmesssonde
- Kabelloses EOBD-ScanTool Snooper+
- Kabelloses Drehzahl- und Temperaturerfassungsmodul DTB-Box 2. Drehzahlerfassung über Batterieoberwelligkeit, Triggerzange (opt.), TD/TN-Rechtecksignale, Klemme 1 (opt.), Temperatursonde
- Externe Drehzahlerfassung mit Kombisensor über Vibration- und Körperschallerfassung inkl. Direktadaptionskabel und Halterung
- Hochwertiger PC: Netzwerk und WLAN fähig, Windows 10 Professional, automatische Datensicherung
- Höhenverstellbarer 24“ Full-HD TFT-Monitor
- Wiederherstellungsfunktion und automatische Datenrücksicherung, zusätzlicher USB-Stick für Datensicherung auf externen Datenträger
- USB/Funk-Adapter mit Bluetooth Technologie
- Ringbuch zur Archivierung der Servicenachweise
Lieferumfang:
- Premium Werkstattwagen grau
- Dieselabgasgerät WDA 3
- 4-Gas-Infrarot-Abgasmessgerät WGA 3.2
- EOBD-Scan Tool Snooper+
- DTB-Box
- Drehzahlerfassung mit Kombisensor über Vibration- und Körperschallerfassung
- Industrie-Desktop-PC
- 24“ Full-HD TFT-Monitor
- Laserdrucker
- USB-Lasermaus
- USB inkl. Verlängerungskabel /Funk-Adapter mit Bluetooth Technologie
- 1 Jahr AU-Solldaten-Aktualisierung ab Kauf
- Ringbuch
- Ersteichung inkl. An- und Abfahrt, Geräteinbetriebnahme, Geräteersteinweisung
- Fracht
Für die Abgasuntersuchung an Pkw, Nfz, Krafträdern und Bussen mit Diesel- und Ottomotor
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!