Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
AU-Station Emission Kombi

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

AU-Station Emission Kombi

Komplettstation für die Abgasuntersuchung an Benzin und Diesel Fahrzeugen inklusive Leitfaden 6. Ausführung mit oder ohne Partikelzähler.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Features


  • Automatisierter, übersichtlicher Prüfablauf nach aktuellem Leitfaden inklusive OBD-Untersuchung

  • Einfache Bedienung

  • Fahrzeug- und Kundendatenbank

  • Erweiterbar auf Mehrmarkendiagnose: eine Station für AU und Diagnose


Hardware


  • Robuster Werkstattwagen mit Halterung für WDA3

  • OBD-Scan Tool LOOQER

  • Mobiles Abgas Trübungsmessgerät WDA3 inkl. Messsondenschlauch (Länge 1,0 m)

  • DTB-Box II für die Drehzahl- und Öltemperaturerfassung

  • Funkgesteuertes 4-Gas-Messgerät WGA3.2 inkl. Messsondenschlauch (Länge 8,0 m)

  • Mini PC Exone NUC (WIN 11 Pro 64-bit, 32 GB RAM, 500 GB NVMe, Intel® Core™ i5)

  • TFT Flachbildschirm, Funktastatur und -maus, Laserdrucker


Software


  • Abgas Diagnosesoftware

  • AU Fahrzeug Solldatenbank (12 Monate Updates inklusive)

  • Leitfaden 6

  • EOBD-Diagnose (Fehlerspeicher lesen & löschen inkl. Datenlisten) Mode 1-9

  • AÜK Plus vorinstalliert


Ausführung W030202018 mit Partikelzähler zusätzlich:


  • Diesel Partikelzähler WPA inkl. Messsondenschlauch (Länge 2,5 m)


Ausführung W030200019 ohne OBD Tool und ohne Partikelzähler