ASSY®plus VG Senkkopf Holzbauschraube
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 11
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 12
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 13
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 14
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 15
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 16
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 17
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 18
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 19
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 20
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 21
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 22
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 23
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 24
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 25
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 26
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 27
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 28
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 29
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 30
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkkopf Holzbauschraube - 31

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus VG Senkkopf Holzbauschraube

Universell im Neubau und Sanierungsbereich einsetzbare Vollgewindeschraube für den Ingenieurholzbau, das Zimmereihandwerk und den Holzhaus- und Elementbau.

  • Nenndurchmesser: 10 mm
  • Kopfform: Senkkopf
  • Kopfhöhe: 6,5 mm
  • Innenantrieb: AW50
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Gewindeform: Eingang
  • Kerndurchmesser: 6,2 mm
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz, Baubuche
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 24 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze (b) Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0165410120
120 mm 97 mm 97 mm 18,5 mm
50 St.
0165410140
140 mm 117 mm 117 mm 20 mm
50 St.
0165410160
160 mm 137 mm 137 mm 20 mm
50 St.
0165410180
180 mm 157 mm 157 mm 20 mm
50 St.
0165410200
200 mm 177 mm 177 mm 20 mm
50 St.
0165410220
220 mm 197 mm 197 mm 20 mm
50 St.
0165410240
240 mm 217 mm 217 mm 20 mm
50 St.
0165410260
260 mm 237 mm 237 mm 20 mm
50 St.
0165410280
280 mm 257 mm 257 mm 20 mm
50 St.
0165410300
300 mm 272 mm 272 mm 20 mm
50 St.
0165410380
380 mm 352 mm 352 mm 20 mm
50 St.
0165410480
480 mm 442 mm 442 mm 20 mm
25 St.
0165410320
320 mm 292 mm 292 mm 20 mm
50 St.
0165410340
340 mm 312 mm 312 mm 20 mm
50 St.
0165410360
360 mm 332 mm 332 mm 20 mm
50 St.
0165410400
400 mm 372 mm 372 mm 20 mm
50 St.
0165410430
430 mm 402 mm 402 mm 20 mm
25 St.
0165410530
530 mm 492 mm 492 mm 20 mm
25 St.
0165410580
580 mm 542 mm 542 mm 20 mm
25 St.
0165410650
650 mm 612 mm 612 mm 20 mm
25 St.
0165410700
700 mm 662 mm 662 mm 20 mm
25 St.
0165410750
750 mm 712 mm 712 mm 20 mm
25 St.
0165410800
800 mm 762 mm 762 mm 20 mm
25 St.
0165410450
450 mm 415 mm 415 mm 20 mm
25 St.
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
  • Sie ist ideal für Verstärkungsmaßnahmen (Querdruck-, Querzug) für Trägerquerschnitte, zum statischen Verbund zweier Holzquerschnitte und zur Erstellung Holz/Beton-Verbunddecke geeignet.

  • Der Senkkopf ist optimal für Querdruckverstärkungen und Metallanschlüsse geeignet.

  • Sehr hohe Tragfähigkeit

  • Sehr geringe Randabstände (wie vorgebohrt)

  • Vorbohren optional zulässig

  • Einschraubwinkel 0°–90°

  • Zulassung für Laubholz, KERTO/LVL und Brettsperrholz und andere Holzwerkstoffe

  • Breite Produktpalette von 10 x 120mm bis 800mm


Bohrspitze:


Sehr geringe zulässige Randabstände z.B. 3xd - d = 8 mm - 60 mm Träger; kein Vorbohren notwendig, kein Aufplatzen und Aufreißen des Holzes



Gewinde:


Symmetrische Vollgewinde für hohe Tragfähigkeiten. Kunststoffgleitbeschichtung: Ermöglicht ein leichtes Eindrehen und verringert das Einschraubdrehmoment



Senkkopf


  • Speziell für Schraubverbindungen in Kombination mit Stahlbauteilen

  • Ideal zur Querdruckverstärkung im Auflagerbereich

  • Empfehlung: Kombination mit Winkelscheibe 45°


AW®-Antrieb


  • Bessere Kraftübertragung

  • Optimale Zentrierung

  • Hohe Standzeit

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenbeschichtung


Werkstoff:


Hochfester Stahl für hohe Bruchdrehmomente / Verzinkt, blau passiviert

Hinweis

Es sind die Vorgaben der Europäisch technischen Zulassung zu beachten.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


  • Übersichtliche Berechnungstabellen für verschiedene Standardanwendungen. Bitte fordern Sie jeweils Ihr kostenloses Exemplar bei Ihrem Verkäufer an!

  • Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA–11/0190


ETA–13/0029 (10 x 160 mm bis 10x 600 mm)

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.