Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASSY®plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - 1 ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - 2 ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - 3 ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - 4 ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - 5 ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - 6 ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - 7 ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - 8 ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - 9 ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - 10 ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - 11
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX

Spezielle Vollgewindeschraube mit Außensechsrundkopf für hochtragende Verstärkungen von Hallenträgern, bei denen zugleich geringe Rand- und Schraubenabstände benötigt werden, im trockenen Innen- oder Feuchtbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Ideal für sehr hohe Kraftübertragung bei kleinen Kopfabmaßen


  • Integrierte Unterlagscheibe für Metall-Holz-Anschlüsse

  • Verarbeitung mit Stecknüssen


Höchste Kraftübertragung in Zug- und Druckrichtung


  • Auf die Vorbohrleistung der Bohrspitze abgestimmtes symmetrisches Hochleistungsgewinde

  • Für hochtragende Holz-Holz-Anschlüsse unabhängig der Belastungsrichtung


Kompakte Schraubenanschlüsse und geringe Materialquerschnitte durch effektiv wirkende Bohrspitze


  • Sehr geringe, zulässige Randabstände z.B. 3xd wodurch ASSY Schrauben ∅ 8 mm für Trägerbreiten 60 mm verwendbar sind

  • Kein Vorbohren notwendig

  • Kein Aufplatzen und Aufreißen des Holzes

  • Geringer Verlauf bei langen Schraubenabmessungen


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten


Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY® Serviceseite www.wuerth.de/assy zur Verfügung