ASSY®plus Kopflackiert weiß Spanplattenschraube
ASSY<SUP>®</SUP>plus Kopflackiert weiß Spanplattenschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus Kopflackiert weiß Spanplattenschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus Kopflackiert weiß Spanplattenschraube - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus Kopflackiert weiß Spanplattenschraube

Zur formschönen Befestigung von weiß behandelten Holzteilen, Glasleisten oder zierlichen Fußleisten im Innenbereich.

  • Nenndurchmesser: 3 mm
  • Länge: 30 mm
  • Gewindelänge (lg): 14 mm
  • Gewindelänge mit Bohrspitze (b): 17,5 mm
  • Farbe Kopf: Weiß
  • Kopfform: Top head 60 Grad
  • Kopfdetails: Fräsrippen
  • Kopfdurchmesser: 5,25 mm
  • Kopfhöhe: 3,55 mm
  • Innenantrieb: AW10
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Ausführung: Mit Schaft
  • Gewindeform: Eingang
  • Kerndurchmesser: 2,05 mm
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz
  • Einsatzbereich: Möbel, Korpus, Ladenbau, Messebau, Innenausbau
  • Zulassung: ETA-11/0190
  • Produktgewicht (per Stück): 1,100 g
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
Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze (b) Anzahl VE
Preis/VE
016584330
3 mm 30 mm 14 mm 17,5 mm
500 St.
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
Stahl, Kopflackiert weiss, kleiner 60° Top Head Kopf, Teilgewinde, Zentrierbohrspitze, AW-Antrieb



Exaktes Ansetzen und kein Aufreißen


Durch die gezielte Weiterentwicklung der Zentrierbohrspitze stellt das exakte Ansetzen der Schraube absolut kein Problem dar. Die Bohrschneidkanten, analog zu einem Forstnerbohrer, garantieren eine perfekte Bohrleistung. Sie verhindern ebenfalls das lästige Aufplatzen oder Aufreißen des Holzes.



Schnelles Verschrauben


Der sanfte Gewindeanfang nach der Bohrspitze ermöglicht ein zügiges Verschrauben.



Leichtes und sauberes Versenken


Durch die Fräsrippen wird ein leichtes und sauberes Versenken der Schraube möglich.



AW-Antrieb für optimale Führung und Kraftübertragung


Dank des AW-Antriebs ist ein sehr guter Passsitz des Bits im Schraubenantrieb gewährleistet. Dadurch wird beim Schraubvorgang auch ein Taumelschlag und Abrutschen des Bits aus der Schraube verhindert.

Hinweis

ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, z.B. ASSY D, 6-kt.-Holzschrauben DIN 571 oder Wüpofast-Schrauben.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.