ASSY®plus A2 Terrassenbauschraube
ASSY<SUP>®</SUP>plus A2 Terrassenbauschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus A2 Terrassenbauschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus A2 Terrassenbauschraube - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus A2 Terrassenbauschraube - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus A2 Terrassenbauschraube - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus A2 Terrassenbauschraube

Für die Befestigung von Terrassendielen. Durch das Unterkopfgewinde wird die Deckdiele dauerhaft auf der Unterkonstruktion fixiert. Viele Holzarten können aufgrund der Bohrspitze ohne Vorbohren verarbeitet werden.

  • Nenndurchmesser: 5,5 mm
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Kopfdetails: Unterkopfgewinde
  • Kopfdurchmesser: 6,8 mm
  • Kopfhöhe: 2,2 mm
  • Innenantrieb: AW20
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde mit Unterkopfgewinde
  • Ausführung: Mit Schaft
  • Gewindeform: Eingang
  • Kerndurchmesser: 3,6 mm
  • Kerndurchmesser Kopfgewinde: 3,15 mm
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz
  • Einsatzbereich: Fassade, Feuchtbereich, Konstruktiver Holzbau, Terrasse, Zaun
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze (b) Einschraubwinkel min. Anzahl VE
Preis/VE
0166215550
50 mm 18 mm 22,5 mm 45 Grad
250 St.
0166215560
60 mm 23 mm 27,5 mm 0 Grad
250 St.
0166215570
70 mm 23 mm 27,5 mm 0 Grad
250 St.
0166215580
80 mm 33 mm 37,5 mm 0 Grad
200 St.
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
Dauerhafte Verschraubung, saubere Optik


Das Unterkopfgewinde fixiert die Deckdiele sauber auf der Unterkonstruktion. Durch den schmalen Zylinderkopf wird eine saubere Optik auf dem Terrassenbelag erreicht. Ein Vorbohren unterstützt diesen Effekt zusätzlich.



Exaktes Ansetzen und kein Aufreißen


Durch die gezielte Weiterentwicklung der Zentrierbohrspitze stellt das exakte Ansetzen der Schraube absolut kein Problem dar. Die Bohrschneidkanten, analog zu einem Forstnerbohrer, garantieren eine perfekte Bohrleistung, auch bei randnaher Verschraubung reißt das Holz nicht auf.



Leichtes und sauberes Versenken


Der kleine Zylinderkopf lässt sich durch seinen geringen Durchmesser sehr leicht und sauber versenken. Aus optischen Gründen ist ein Ansenken dennoch empfehlenswert.



AW-Antrieb für optimale Führung und Kraftübertragung


Dank des AW-Antriebs ist ein sehr guter Passsitz des Bits im Schraubenantrieb gewährleistet. Dadurch wird beim Schraubvorgang ein Taumelschlag und Abrutschen des Bits aus der Schraube verhindert.

Hinweis

Verschraubung von Terrassendielen aus Harthölzern


Bei Harthölzern sind Vorversuche erforderlich. Je nach Dicke und Feuchtigkeitsgrad des Holzes kann ein Vorbohren notwendig sein. Es wird empfohlen, das Verarbeitungsgerät mit einer niederen Drehzahl zu betreiben.

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.