ASSY®plus blau verzinkt Spanplattenschraube
ASSY<SUP>®</SUP>plus blau verzinkt Spanplattenschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus blau verzinkt Spanplattenschraube - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus blau verzinkt Spanplattenschraube

Zur universellen, spaltfreien Befestigung von Metall-Holz oder Holz-Holz Verbindungen im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau oder Holzbau.

  • Kopfform: Senkkopf
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Gewindeform: Eingang
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einsatzbereich: Möbel, Korpus, Ladenbau, Messebau, Innenausbau
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze (b) Anzahl VE
Preis/VE
0165043520
3,5 mm 20 mm 14 mm 17,5 mm
1000 St.
0165043525
3,5 mm 25 mm 18 mm 21,5 mm
1000 St.
0165043530
3,5 mm 30 mm 22 mm 25,5 mm
1000 St.
0165043535
3,5 mm 35 mm 27 mm 30,5 mm
1000 St.
0165043540
3,5 mm 40 mm 32 mm 35,5 mm
500 St.
0165043020
3 mm 20 mm 14 mm 17,5 mm
1000 St.
0165043030
3 mm 30 mm 22 mm 25,5 mm
1000 St.
0165043035
3 mm 35 mm 27 mm 30,5 mm
1000 St.
0165043517
3,5 mm 17 mm 11 mm 14,5 mm
1000 St.
0165044020
4 mm 20 mm 13 mm 16,5 mm
1000 St.
0165044025
4 mm 25 mm 18 mm 21,5 mm
1000 St.
0165044030
4 mm 30 mm 21 mm 24,5 mm
500 St.
0165044035
4 mm 35 mm 26 mm 29,5 mm
500 St.
0165044040
4 mm 40 mm 31 mm 34,5 mm
500 St.
0165044045
4 mm 45 mm 36 mm 39,5 mm
500 St.
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
Zertifikate/Dokumente
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
Exaktes Ansetzen und kein Aufreißen


Durch die gezielte Weiterentwicklung der Zentrierbohrspitze stellt das exakte Ansetzen der Schraube absolut kein Problem dar. Die Bohrschneidkanten, analog zu einem Forstnerbohrer, garantieren eine perfekte Bohrleistung. Sie verhindern ebenfalls das lästige Aufplatzen oder Aufreißen des Holzes.



Schnelles Verschrauben


Der sanfte Gewindeanfang nach der Bohrspitze ermöglicht ein zügiges Verschrauben.



AW-Antrieb für optimale Führung und Kraftübertragung


Dank des AW-Antriebs ist ein sehr guter Passsitz des Bits im Schraubenantrieb gewährleistet. Dadurch wird beim Schraubvorgang auch ein Taumelschlag und Abrutschen des Bits aus der Schraube verhindert.

HinweisASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, z.B. ASSY D, 6-kt.-Holzschrauben DIN 571 oder Wüpofast-Schrauben.

Bei Anschlüssen von Metall an Holz ist eine passgenaue Senkfräsung in der Metalllasche anzubringen.

Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.