ASSY®plus blau verzinkt Spanplattenschraube Spanplattenschraube
ASSY<SUP>®</SUP>plus blau verzinkt Spanplattenschraube Spanplattenschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus blau verzinkt Spanplattenschraube Spanplattenschraube - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus blau verzinkt Spanplattenschraube Spanplattenschraube

Universell zur spaltfreien Befestigung von Holz-Holz oder Holz-Stahl Verbindungen im trockenen Innen- oder Feuchtbereich.

  • Kopfdetails: Frästaschen
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Ausführung: Mit Schaft
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz, Brettsperrholz (BSP), Laubholz, LVL
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 54 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Kopfform Anzahl VE
Preis/VE
0165116100
6 mm 100 mm 55 mm Senkkopf
100 St.
0165116120
6 mm 120 mm 65 mm Senkkopf
100 St.
0165116140
6 mm 140 mm 65 mm Senkkopf
100 St.
0165116160
6 mm 160 mm 65 mm Senkkopf
100 St.
0165116180
6 mm 180 mm 65 mm Senkkopf
100 St.
0165116200
6 mm 200 mm 65 mm Senkkopf
100 St.
0165116220
6 mm 220 mm 65 mm Senkkopf
100 St.
0165116240
6 mm 240 mm 65 mm Senkkopf
100 St.
016511680
6 mm 80 mm 45 mm Senkkopf
200 St.
016511690
6 mm 90 mm 45 mm Senkkopf
200 St.
0165118140
8 mm 140 mm 75 mm Senkkopf
75 St.
0165118160
8 mm 160 mm 75 mm Senkkopf
75 St.
0165118180
8 mm 180 mm 75 mm Senkkopf
75 St.
0165118220
8 mm 220 mm 95 mm Senkkopf
75 St.
0165118240
8 mm 240 mm 95 mm Senkkopf
75 St.
0165118260
8 mm 260 mm 95 mm Senkkopf
75 St.
0165118280
8 mm 280 mm 95 mm Senkkopf
75 St.
0165118300
8 mm 300 mm 95 mm Senkkopf
75 St.
0165118320
8 mm 320 mm 95 mm Senkkopf
50 St.
0165118340
8 mm 340 mm 95 mm Senkkopf
50 St.
0165118360
8 mm 360 mm 95 mm Senkkopf
50 St.
0165118380
8 mm 380 mm 95 mm Senkkopf
50 St.
0165118400
8 mm 400 mm 95 mm Senkkopf
50 St.
0165118430
8 mm 430 mm 95 mm Senkkopf
50 St.
0165118480
8 mm 480 mm 95 mm Senkkopf
25 St.
016511430
4 mm 30 mm 15 mm Senkkopf
500 St.
016511435
4 mm 35 mm 18 mm Senkkopf
500 St.
016511440
4 mm 40 mm 21 mm Senkkopf
500 St.
016511445
4 mm 45 mm 26 mm Senkkopf
500 St.
016511450
4 mm 50 mm 26 mm Senkkopf
500 St.
0165114535
4,5 mm 35 mm 17 mm Senkkopf
500 St.
0165114540
4,5 mm 40 mm 22 mm Senkkopf
500 St.
0165114545
4,5 mm 45 mm 22 mm Senkkopf
500 St.
016511455
4 mm 55 mm 31 mm Senkkopf
250 St.
0165114550
4,5 mm 50 mm 24 mm Senkkopf
250 St.
0165114560
4,5 mm 60 mm 29 mm Senkkopf
250 St.
0165114570
4,5 mm 70 mm 34 mm Senkkopf
200 St.
0165114580
4,5 mm 80 mm 39 mm Senkkopf
200 St.
016511460
4 mm 60 mm 31 mm Senkkopf
250 St.
016511470
4 mm 70 mm 31 mm Senkkopf
200 St.
0165115100
5 mm 100 mm 48 mm Senkkopf
200 St.
016511550
5 mm 50 mm 26 mm Senkkopf
250 St.
016511560
5 mm 60 mm 33 mm Senkkopf
250 St.
016511570
5 mm 70 mm 38 mm Senkkopf
200 St.
016511580
5 mm 80 mm 38 mm Senkkopf
200 St.
016511590
5 mm 90 mm 43 mm Senkkopf
200 St.
0165113535
3,5 mm 35 mm 18 mm Senkkopf 75 Grad
500 St.
0165113536
3,5 mm 35 mm 18 mm Senkkopf
500 St.
0165113540
3,5 mm 40 mm 22 mm Senkkopf 75 Grad
500 St.
0165113541
3,5 mm 40 mm 22 mm Senkkopf
500 St.
0165113545
3,5 mm 45 mm 22 mm Senkkopf 75 Grad
500 St.
0165113546
3,5 mm 45 mm 22 mm Senkkopf
500 St.
0165113550
3,5 mm 50 mm 27 mm Senkkopf 75 Grad
500 St.
0165113551
3,5 mm 50 mm 27 mm Senkkopf
500 St.
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
Zertifikate/Dokumente
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
Exaktes Ansetzen und kein Aufreißen

Durch die gezielte Weiterentwicklung der Zentrierbohrspitze stellt das exakte Ansetzen der Schraube absolut kein Problem dar. Die Bohrschneidkanten, analog zu einem Forstnerbohrer, garantieren eine perfekte Bohrleistung. Sie verhindern ebenfalls das lästige Aufplatzen oder Aufreißen des Holzes.

Schnelles Verschrauben

Der sanfte Gewindeanfang nach der Bohrspitze ermöglicht ein zügiges Verschrauben.

Leichtes und sauberes Versenken

Durch die Frästaschen wird ein leichtes und sauberes Versenken der Schraube möglich. Späne, die beim Verschraubungsvorgang an die Oberfläche treten werden aufgenommen.

AW-Antrieb für optimale Führung und Kraftübertragung

Dank des AW-Antriebs ist ein sehr guter Passsitz des Bits im Schraubenantrieb gewährleistet. Dadurch wird beim Schraubvorgang auch ein Taumelschlag und Abrutschen des Bits aus der Schraube verhindert.
Hinweis

Erhältliche Arbeitsunterlagen:



Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.



Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.



Die Schraubenlänge bitte so wählen, dass das Gewinde voll im Untergrund verankert ist.

ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, z.B. ASSY D, 6-kt.-Holzschrauben DIN 571 oder Wüpofast-Schrauben.

ETA-11/0190

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>