ASSY®plus gelb verzinkt Spanplattenschraube
ASSY<SUP>®</SUP>plus gelb verzinkt Spanplattenschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus gelb verzinkt Spanplattenschraube - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus gelb verzinkt Spanplattenschraube

Zur universellen, randnahen Befestigung von Holz-Holz oder Stahl-Holz Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau, Ladenbau und Holzbau.

  • Kopfdetails: Frästaschen
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Ausführung: Mit Schaft
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz

Artikelbeschreibung lesen

In 23 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Kopfform Anzahl VE
Preis/VE
0165226200
6 mm 200 mm 65 mm Senkkopf
100 Stück
0165226220
6 mm 220 mm 65 mm Senkkopf
100 Stück
0165226240
6 mm 240 mm 65 mm Senkkopf
100 Stück
016522690
6 mm 90 mm 45 mm Senkkopf
200 Stück
0165228140
8 mm 140 mm 75 mm Senkkopf
75 Stück
0165228180
8 mm 180 mm 75 mm Senkkopf
75 Stück
0165228220
8 mm 220 mm 95 mm Senkkopf
75 Stück
0165228240
8 mm 240 mm 95 mm Senkkopf
75 Stück
0165228160
8 mm 160 mm 75 mm Senkkopf
75 Stück
0165228260
8 mm 260 mm 95 mm Senkkopf
75 Stück
0165228280
8 mm 280 mm 95 mm Senkkopf
75 Stück
0165228320
8 mm 320 mm 95 mm Senkkopf
50 Stück
0165228360
8 mm 360 mm 95 mm Senkkopf
50 Stück
0165228480
8 mm 480 mm 95 mm Senkkopf
25 Stück
0165223536
3,5 mm 35 mm 18 mm Senkkopf
500 Stück
0165223545
3,5 mm 45 mm 22 mm Senkkopf 75 Grad
500 Stück
0165223546
3,5 mm 45 mm 22 mm Senkkopf
500 Stück
016522430
4 mm 30 mm 15 mm Senkkopf
500 Stück
016522455
4 mm 55 mm 31 mm Senkkopf
250 Stück
0165224535
4,5 mm 35 mm 17 mm Senkkopf
500 Stück
0165223535
3,5 mm 35 mm 18 mm Senkkopf 75 Grad
500 Stück
0165223540
3,5 mm 40 mm 22 mm Senkkopf 75 Grad
500 Stück
016522580
5 mm 80 mm 38 mm Senkkopf
200 Stück
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
Exaktes Ansetzen und kein Aufreißen


Durch die gezielte Weiterentwicklung der Zentrierbohrspitze stellt das exakte Ansetzen der Schraube absolut kein Problem dar. Die Bohrschneidkanten, analog zu einem Forstnerbohrer, garantieren eine perfekte Bohrleistung. Sie verhindern ebenfalls das lästige Aufplatzen oder Aufreißen des Holzes.



Schnelles Verschrauben


Der sanfte Gewindeanfang nach der Bohrspitze ermöglicht ein zügiges Verschrauben.



Leichtes und sauberes Versenken


Durch die Frästaschen wird ein leichtes und sauberes Versenken der Schraube möglich. Späne, die beim Verschraubungsvorgang an die Oberfläche treten werden aufgenommen.



AW-Antrieb für optimale Führung und Kraftübertragung


Dank des AW-Antriebs ist ein sehr guter Passsitz des Bits im Schraubenantrieb gewährleistet. Dadurch wird beim Schraubvorgang auch ein Taumelschlag und Abrutschen des Bits aus der Schraube verhindert.

Hinweis

Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.



Die Schraubenlänge bitte so wählen, dass das Gewinde voll im Untergrund verankert ist.


ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, z.B. ASSY D, 6-kt.-Holzschrauben DIN 571 oder Wüpofast-Schrauben.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.