Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASSY®plus MDF
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF - 1 ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF - 2 ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF - 3 ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus MDF

Die Schraube für MDF (mitteldichte Faserplatte). Dank ihrer speziell für MDF abgestimmten Geometrie kann die Schraube ohne Vorbohren in das Hirnholz eingeschraubt werden. Dadurch ideal für z.B. Korpusbau.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Stahl verzinkt, blau passiviert



AW-Antrieb


  • maximale Kraftübertragung

  • keine Taumelbewegung


Kleiner Senkkopf


optimales Versenken in MDF ohne Wölbung



Dünner Schraubenkern


vermindert das „Drücken“ im Werkstoff



Geriffelter Schraubengrund


verteilt die Bohrspäne optimal



Asymmetrisches Gewinde


hohe Zugtragfähigkeit



Lange Bohrspitze


erhöhter Spanraum und somit Reduzierung des Pressdrucks im Werkstoff



Forstnerbohrspitze


hervorragendes Bohrergebnis, punktgenaues Ansetzen durch Zentrierspitze

Hinweis

Es ist zu beachten, dass ein Randabstand (Hirnholzende) von 30 mm einzuhalten ist.

Aufgrund der unterschiedlichen Rohdichten der verschiedenen Hersteller sind bei Verschraubungen in die Schmalkante Vorversuche erforderlich. Es ist immer der kleinste Durchmesser zu empfehlen (3,5 mm)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.