ASSY®plus MDF Rückwandschraube
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF Rückwandschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF Rückwandschraube - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus MDF Rückwandschraube

Die Schraube für MDF (mitteldichte Faserplatte). Dank Ihrer speziell für MDF abgestimmten Geometrie kann die Schraube ohne Vorbohren in das Hirnholz eingeschraubt werden.

  • Nenndurchmesser: 3,4 mm
  • Kopfform: Scheibenkopf
  • Kopfdurchmesser: 7,6 mm
  • Kopfhöhe: 1,25 mm
  • Innenantrieb: AW10
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Ausführung: Mit Schaft
  • Gewindeform: Eingang
  • Kerndurchmesser: 1,75 mm
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Holz, Holzwerkstoff, MDF
  • Einsatzbereich: Möbel, Korpus, Ladenbau, Messebau, Innenausbau
  • Zulassung: ETA-11/0190
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze (b) Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0165333535
35 mm 25 mm 30 mm 1,454 g
500 St.
0165333540
40 mm 31 mm 36 mm 2,280 g
500 St.
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
Stahl verzinkt, blau passiviert



AW-Antrieb


  • maximale Kraftübertragung

  • keine Taumelbewegung


Scheibenkopf


für optimalen Zusamenzug



Dünner Schraubenkern


vermindert das „Drücken“ im Werkstoff



Geriffelter Schraubengrund


verteilt die Bohrspäne optimal



Asymmetrisches Gewinde


hohe Zugtragfähigkeit



Lange Bohrspitze


erhöhter Spanraum und somit Reduzierung des Pressdrucks im Werkstoff



Forstnerbohrspitze


hervorragendes Bohrergebnis, punktgenaues Ansetzen durch Zentrierspitze

Hinweis

Es ist zu beachten, dass ein Randabstand (Hirnholzende) von 30 mm einzuhalten ist.

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.