ASSY®plus Korpus Spanplattenschraube
ASSY<SUP>®</SUP>plus Korpus Spanplattenschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus Korpus Spanplattenschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus Korpus Spanplattenschraube - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus Korpus Spanplattenschraube

Für den Korpusbau sowie für die Verarbeitung von unterschiedlichen Plattenmaterialien wie MDF, Multiplex, Spanplatten usw. Durch die optimierte Gewindelänge und die Senkfrästaschen werden die Bauteile ohne Spalten und vorbohren perfekt zusammengezogen.

  • Kopfform: Senkkopf
  • Kopfdetails: Frästaschen
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Ausführung: Mit Schaft
  • Gewindeform: Eingang
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz, Brettsperrholz (BSP), Laubholz, LVL, 3-Schicht-Platte
  • Einsatzbereich: Möbel, Korpus, Ladenbau, Messebau, Innenausbau
  • Zulassung: ETA-11/0190
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze (b) Anzahl VE
Preis/VE
0165104535
4,5 mm 35 mm 22 mm 26 mm
500 St.
0165103546
3,5 mm 45 mm 27 mm 30,5 mm
500 St.
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
Exaktes Ansetzen und kein Aufreißen


Durch die gezielte Weiterentwicklung der Zentrierbohrspitze stellt das exakte Ansetzen der Schraube absolut kein Problem dar. Die Bohrschneidkanten, analog zu einem Forstnerbohrer, garantieren eine perfekte Bohrleistung. Sie verhindern ebenfalls das lästige Aufplatzen oder Aufreißen des Holzes.



Schnelles Verschrauben


Der sanfte Gewindeanfang nach der Bohrspitze ermöglicht ein zügiges Verschrauben.



Leichtes und sauberes Versenken


Durch die Senkfrästaschen wird ein leichtes und sauberes Versenken der Schraube möglich. Späne, die beim Verschraubungsvorgang an die Oberfläche treten werden aufgenommen.



AW-Antrieb für optimale


Führung und Kraftübertragung


Dank des AW-Antriebs ist ein sehr guter Passsitz des Bits im Schraubenantrieb gewährleistet. Dadurch wird beim Schraubvorgang auch ein Taumelschlag und Abrutschen des Bits aus der Schraube verhindert.

HinweisBei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.

Die Schraubenlänge bitte so wählen, dass das Gewinde nicht voll im Untergrund verankert ist.

Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, z.B. ASSY D, 6-kt.-Holzschrauben DIN 571 oder Wüpofast-Schrauben.
ETA-11/0190

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.