ASSY®plus blauverzinkt Fußbodenschraube
ASSY<SUP>®</SUP>plus blauverzinkt Fußbodenschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus blauverzinkt Fußbodenschraube - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus blauverzinkt Fußbodenschraube

Für die punktgenaue Befestigung von Profilholzbrettern (Nut/Feder) im Decken- und Fußbodenbereich.

  • Kopfform: Senkkopf 60 Grad
  • Kopfdetails: Fräsrippen
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Ausführung: Mit Schaft
  • Gewindeform: Eingang
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad
  • Zulassung: ETA-11/0190
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze (b) Anzahl VE
Preis/VE
0165693530
3,5 mm 30 mm 14 mm 17,5 mm
1000 St.
0165693535
3,5 mm 35 mm 18 mm 21,5 mm
1000 St.
0165693540
3,5 mm 40 mm 22 mm 25,5 mm
500 St.
0165693545
3,5 mm 45 mm 22 mm 25,5 mm
500 St.
0165693550
3,5 mm 50 mm 27 mm 30,5 mm
500 St.
0165694040
4 mm 40 mm 21 mm 24,5 mm
500 St.
0165694045
4 mm 45 mm 26 mm 29,5 mm
500 St.
0165694060
4 mm 60 mm 31 mm 34,5 mm
250 St.
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
Stahl verzinkt, blau, Teilgewinde, 60° Senkfräskopf, Zentrierbohrspitze, AW-Antrieb.



Exaktes Ansetzen und kein Aufreißen


Durch die gezielte Weiterentwicklung der Zentrierbohrspitze stellt das exakte Ansetzen der Schraube absolut kein Problem dar. Die Bohrschneidkanten, analog zu einem Forstnerbohrer, garantieren eine perfekte Bohrleistung. Sie verhindern ebenfalls das lästige Aufplatzen oder Aufreißen des Holzes.



Leichtes und sauberes Versenken


Der 60° Senkfräskopf lässt sich durch seinen geringen Durchmesser sehr leicht und sauber versenken.



Müheloses Verschrauben


Durch eine spezielle Kunststoffgleitbeschichtung lässt sich die Schraube sehr leicht verarbeiten.



Keine Knarz- und Quietschgeräusche


Das scharfe eingängige und asymetrische Vollgewinde verhindert bei der Begehung des Bodens erfolgreich das Auftreten von Knarz- und Quietschgeräuschen.



AW-Antrieb für optimale Führung und Kraftübertragung


Dank des AW-Antriebs ist ein sehr guter Passsitz des Bits im Schraubenantrieb gewährleistet. Dadurch wird beim Schraubvorgang ein Taumelschlag und Abrutschen des Bits aus der Schraube verhindert.

Hinweis

ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, z.B. ASSY D, 6-kt.-Holzschrauben DIN 571 oder Wüpofast-Schrauben.

ETA-11/0190

Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.

Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie auf der <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.