Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ASSY®plus FBS Fensterbau- und Beschlagsschraube
Für die Befestigung von Beschlägen an Holzfenstern.
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
AW 20 Antrieb
Gute Kraftübertragung und eine Reduzierung des Bitverschleiß auch im Automateneinsatz
Scharfes eingängiges asymmetrisches Gewinde
Hohe Überdrehmomente und Auszugswerte
Oberfläche
Stahl verzinkt, blau passiviert
Kunststoffgleitbeschichtung
Geringes Einschraubdrehmoment
Linsensenkkopf Ø 7,0 mm
Kopf lässt sich auch bei schräger Montage oder flachen Beschlägen sauber im Beschlag versenken.
Bremsrippen
Beim Versenken des Kopfes im Beschlag wird das Überdrehmoment so stark erhöht, dass ein Überdrehen der Schraube insbesondere in weichen Hölzern vermieden wird.
Bohrspitze
Es wird ein Aufplatzen und Aufreißen des Holzes verhindert.
ETA-10/0190
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.
Ohne Vorbohren können am Holzfenster sämtliche Beschläge wie Getriebeteile, Eck- und Scherenlager sowie Schließbeschläge befestigt werden
Es können sämtliche Beschläge, wie Getriebeteile, Eck- und Scherenlager, sowie Schließbeschläge ohne Vorbohren am Holzrahmen befestigt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!