ASSY Plus Teilgewinde A2, Edelstahl, gegurtet
ASSY Plus Teilgewinde A2, Edelstahl, gegurtet - 1
ASSY Plus Teilgewinde A2, Edelstahl, gegurtet - 2
ASSY Plus Teilgewinde A2, Edelstahl, gegurtet - 3
ASSY Plus Teilgewinde A2, Edelstahl, gegurtet - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY Plus Teilgewinde A2, Edelstahl, gegurtet

Für die Magazinschrauber ASSYmat 50 und ASSYmat 80

  • Kopfform: Senkkopf
  • Innenantrieb: AW20
  • Kopfdetails: Fräsrippen
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Gewindeform: Eingang
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Geeignet für Untergrund: Nadelholz, Holzwerkstoff, Brettsperrholz (BSP), LVL, Laubholz
  • Einsatzbereich: Fassade, Terrasse, Zaun, Konstruktiver Holzbau, Feuchtbereich
  • Zulassung: ETA-11/0190

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze (b) Anzahl VE
Preis/VE
0166940040
4,0 mm 40 mm 21 mm 24,5 mm
1000 Stück
0166940045
4,0 mm 45 mm 26 mm 29,5 mm
1000 Stück
0166945060
4,5 mm 60 mm 31 mm 34,5 mm
1000 Stück
0166950070
5,5 mm 70 mm 38 mm 42,5 mm
1000 Stück
0166950080
5,5 mm 80 mm 53 mm 57,5 mm
1000 Stück
0166950060
5,5 mm 60 mm 33 mm 37,5 mm
1000 Stück
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
  • Senkfräskopf

Selbstbohrende Spitze


  • Verhindert Splittern besonders in Kantennähe

Edelstahl A2


  • Hohe Korrosionsbeständigkeit

Streifenmagazinierte Schrauben


  • Komfortabel und schnell

  • Große Anzahl Schrauben pro Magazin

Teilgewinde

Europäische Technische Zulassung ETA-11/0190