Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASSY®plus 4 BP MDF Rückwandschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Rückwandschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 1 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Rückwandschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 2 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Rückwandschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 3 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Rückwandschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 4 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Rückwandschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 5 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Rückwandschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 6 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Rückwandschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 7 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Rückwandschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 8 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Rückwandschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 9
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/EGknf6L1BeU

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/odtAUqLaZZc

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Rückwandschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Rückwandschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Rückwandschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Rückwandschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Rückwandschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Rückwandschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Rückwandschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Rückwandschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Rückwandschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus 4 BP MDF Rückwandschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf

Vollgewindeschraube mit auf MDF abgestimmter Geometrie und Bohrspitze zur Befestigung von Rückwänden in MDF-Stirnflächen ohne Vorbohren, Spalten oder Aufwölben

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Spalt- und aufwölbungsfreie Verschraubung in MDF-Stirnflächen


  • Optimierung und Verlängerung der Bohrspitze ermöglichen eine spalt- und aufwölbungsfreie Verschraubung


Kraftvoller Anschluss von z.B. dünnen Faserplatten bei Möbelrückwänden


  • Großer flach ausgeformter Scheibenkopf für ein kraftvollen Anschluss von z.B. dünnen Faserplatten bei Möbelrückwänden

  • Formschöner flach aufliegender Kopfanschluss

  • Hoher Zusammenzug durch großen Kopfdurchmesser bei kleinem Gewindedurchmesser


Höchste Auszugsfestigkeiten und minimale Spaltwirkung


  • Auf MDF Werkstoff abgestimmtes Gewinde

  • Optimale Verteilung der Bohrspäne durch geriffelten Schraubenkern

  • Vermeidung von Drücken im MDF Werkstoff aufgrund dünnem Kerndurchmesser und extra hoher Gewindeflanken
Hinweis
  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bitte setzen Sie, für Anwendungen im Außenbereich und Räumen mit ständig hoher Feuchtigkeit, ASSYplus 4 Edelstahlschrauben ein

  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Panhead

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten.


Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY® Serviceseite www.wuerth.de/assy zur Verfügung