Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
ASSY® 4 CSMP HO Kopflochgebohrte Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO Kopflochgebohrte Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO Kopflochgebohrte Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO Kopflochgebohrte Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO Kopflochgebohrte Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO Kopflochgebohrte Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO Kopflochgebohrte Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO Kopflochgebohrte Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO Kopflochgebohrte Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO Kopflochgebohrte Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO Kopflochgebohrte Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO Kopflochgebohrte Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO Kopflochgebohrte Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 12
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO Kopflochgebohrte Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 13
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO Kopflochgebohrte Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 14
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO Kopflochgebohrte Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 15
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO Kopflochgebohrte Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 16

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 4 CSMP HO Kopflochgebohrte Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf

Universelle verwendbare kopflochgebohrte Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz Verbindungen im Möbel und Innenausbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich

  • Kopfform: Senkfrästaschenkopf
  • Kopfdetails: Frästaschen
  • Kopflochbohrung: Ja
  • Kopflochdurchmesser: 2,5 mm
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Gewindeform: Grobgang
  • Spitzenform: Spitze mit Kuppenfräser
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Farbe: Silber
  • Geeignet für Untergrund: Brettsperrholz (BSP), Laubholz, LVL, Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz
  • Einsatzbereich: Möbel, Korpus
  • Passende Maschinen: Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power
  • Ergänzendes Zubehör: Abdeckkappe
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 19 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0162645025
4,5 mm 25 mm 15 mm 8,6 mm
500 St.
0162645030
4,5 mm 30 mm 19 mm 8,6 mm
500 St.
0162645035
4,5 mm 35 mm 21 mm 8,6 mm
500 St.
0162645040
4,5 mm 40 mm 26 mm 8,6 mm
500 St.
0162645045
4,5 mm 45 mm 26 mm 8,6 mm
500 St.
0162645050
4,5 mm 50 mm 28 mm 8,6 mm
250 St.
0162645055
4,5 mm 55 mm 33 mm 8,6 mm
250 St.
0162645060
4,5 mm 60 mm 33 mm 8,6 mm
250 St.
0162645070
4,5 mm 70 mm 38 mm 8,6 mm
200 St.
0162650100
5 mm 100 mm 52 mm 9,3 mm
100 St.
0162650050
5 mm 50 mm 30 mm 9,3 mm
250 St.
0162650060
5 mm 60 mm 37 mm 9,3 mm
250 St.
0162650070
5 mm 70 mm 42 mm 9,3 mm
200 St.
0162650080
5 mm 80 mm 42 mm 9,3 mm
100 St.
0162650090
5 mm 90 mm 47 mm 9,3 mm
100 St.
0162660100
6 mm 100 mm 60 mm 11,7 mm
100 St.
0162660120
6 mm 120 mm 70 mm 11,7 mm
100 St.
0162660060
6 mm 60 mm 37 mm 11,7 mm
200 St.
0162660080
6 mm 80 mm 50 mm 11,7 mm
100 St.
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
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Sauberes Versenken in Nadelholz oder Holzwerkstoff


  • Mit Kopfloch zur Abdeckung des Schraubenkopfes mithilfe farblich abgestimmter Abdeckkappen mit Einsteckstift

  • Leichtes Versenken des Kopfes im Holz dank optimierter Frästaschen

  • Keine Abplatzer in beschichteten Spanplatten durch verbesserte Fräswirkung bis ∅ 4,5 mm


Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 oder A4 Edelstahlschrauben und bei chlorhaltiger Atmosphäre HCR Edelstahlschrauben ein

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten


Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY® Serviceseite www.wuerth.de/assy zur Verfügung