Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASSY 4 A2 CSMR Hartholz Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf
ASSY 4 A2 CSMR Hartholz Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf - 1
ASSY 4 A2 CSMR Hartholz Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf - 2
ASSY 4 A2 CSMR Hartholz Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf - 3
ASSY 4 A2 CSMR Hartholz Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf - 4
ASSY 4 A2 CSMR Hartholz Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf - 5
ASSY 4 A2 CSMR Hartholz Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf - 6
ASSY 4 A2 CSMR Hartholz Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY 4 A2 CSMR Hartholz Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf

Teilgewindeschraube aus hochwertigem austenitischem Edelstahl A2 mit Senkfräskopf zur universellen Holz-Holz-Befestigung im bewitterten Außenbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Leichtes Versenken in Laub-/Nadelholz mit hohem Astanteil sowie harte Holzwerkstoffplatten


  • Sehr hohe Fräsleistung durch in der Senkung angebrachten Fräskanten


Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Ideal für eine reibungsfreie Verschraubung in Kunststoff, wie z.B. in Dübeln oder in homogenen hochverdichteten Holzwerkstoffen


  • Schnelles Anbeißen der Schraube durch die durchgängige Gewindeausführung bis zur Schraubenspitze

  • Nicht ausreibendes Einschrauben durch die Spitze ohne spaltreduzierendem Geometriebestandteil
Hinweis
  • Austenitischer Edelstahl zeichnet sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegen aggressive Industrieluft, Seeklima, Leitungs-, Fluss-, Gruben- und Salzwasser sowie gerbsäurehaltigen Hölzern aus. Es ist bedingt säurebeständig und ungeeignet in chlorgashaltiger Atmosphäre

  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head


  • Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der Serviceseite www.wuerth.de/assy zur Verfügung