ASSY® 3.0 SK II Paket Ø 8 mm, verzinkt, blau passiviert
ASSY® 3.0 SK II Paket Ø 8 mm, verzinkt, blau passiviert - 1
ASSY® 3.0 SK II Paket Ø 8 mm, verzinkt, blau passiviert - 2
ASSY® 3.0 SK II Paket Ø 8 mm, verzinkt, blau passiviert - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 3.0 SK II Paket Ø 8 mm, verzinkt, blau passiviert

1.200-teilig. inkl.17-teiliges Bit-Sortiment. Diese Schraube mit stufigem, kleineren, flachen Scheibenkopf ist für die universelle Verwendung im Holzbau-/Zimmereihandwerk konzipiert. Für Anwendungen, bei denen eine Versenkung und ein hoher Zusammenzug benötigt wird.

  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Gewindeform: Grobgang
  • Antriebart: AW
  • Einsatzbereich: Elementbau, Holzbau, Konstruktiver Holzbau
  • Zulassung: ETA-11/0190
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
Art.-Nr. Gewindeausfüh... Gewindeform Antriebart Einsatzbereich Anzahl VE
Preis/VE
0988043072
Teilgewinde Grobgang AW Elementbau, Holzbau, Konstruktiver Holzbau
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
Diese Schraube mit stufigem, kleinerem, flachen Scheibenkopf ist für die universelle Verwendung von Holzbau-/Zimmereihandwerk konzipiert. Für Anwendungen bei denen eine Versenkung und ein hoher Zusammenzug benötigt wird.




Lieferumfang:



100x 8,0 x 80, Art.-Nr. 0184808008


100x 8,0 x 100, Art.-Nr. 0184808010


100x 8,0 x 120, Art.-Nr. 0184808012


100x 8,0 x 140, Art.-Nr. 0184808014


100x 8,0 x 160, Art.-Nr. 0184808016


100x 8,0 x 180, Art.-Nr. 0184808018


100x 8,0 x 200, Art.-Nr. 0184808020


100x 8,0 x 220, Art.-Nr. 0184808022


100x 8,0 x 240, Art.-Nr. 0184808024


100x 8,0 x 260, Art.-Nr. 0184808026


100x 8,0 x 280, Art.-Nr. 0184808028


100x 8,0 x 300, Art.-Nr. 0184808030


1x Bit-Sortiment, Art.-Nr. 0614203