ASSY® 3.0 Rückwandschraube
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Rückwandschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Rückwandschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Rückwandschraube - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Rückwandschraube - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 3.0 Rückwandschraube

Zur Verschraubung von Rückwänden oder dünnen Plattenwerkstoffen in Holz.

  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Zulassung: ETA-11/0190
  • Geeignet für Untergrund: Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz
  • Einsatzbereich: Möbel, Korpus, Rückwand
  • Kopfform: Rückwandkopf
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Gewindeform: Doppelgang
  • Spitzenform: Spitze mit Ringgewinde
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0167130035
3 mm 35 mm 32 mm 7,8 mm
1000 Stück
0167130030
3 mm 30 mm 27 mm 7,8 mm
1000 Stück
0167130025
3 mm 25 mm 22 mm 7,8 mm
1000 Stück
0167140045
4 mm 45 mm 42 mm 9,3 mm
500 Stück
0167130020
3 mm 20 mm 17 mm 7,8 mm
1000 Stück
0167140035
4 mm 35 mm 32 mm 9,3 mm
500 Stück
0167140040
4 mm 40 mm 37 mm 9,3 mm
500 Stück
0167140030
4 mm 30 mm 27 mm 9,3 mm
500 Stück
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
Spezielle Kopfform mit großer Auflagefläche



AW-Antrieb – mehr Power


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Schnelle Findung

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Nahezu kein Herausdrehen des Bits

  • Keine Taumelbewegung

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube
Hinweis

Für Holzgriffe nur Durchmesser 4 mm verwenden.



ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, z.B. ASSY D, 6-kt.-Holzschrauben DIN 571 oder Wüpofast-Schrauben.

ETA-11/0190

Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie auf der <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.