Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
ASSY® 3.0 P Spanplattenschraube
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spanplattenschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spanplattenschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spanplattenschraube - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spanplattenschraube - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spanplattenschraube - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spanplattenschraube - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spanplattenschraube - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spanplattenschraube - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 3.0 P Spanplattenschraube

Die Schraube mit Zusammenpresseffekt. Optimal für Plattenwerkstoffe. Besonders geeignet für den Innenausbau und für den Möbelbau.
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
Durch das Unterkopfgewinde werden die Bauteile optimal aneinandergepresst. Dadurch wird vermieden, dass ein Spalt zwischen den Bauteilen entsteht bzw. dass der Senkkopf einer üblichen Spanplattenschraube zu tief in ein Bauteil versenkt wird.



AW-Antrieb


  • Maximale Kraftübertragung

  • Keine Taumelbewegung


Senkkopf und Frästaschen


  • Leichtes und sauberes Versenken

  • Keine Beschädigung beschichteter Holzwerkstoffe


Unterkopfgewinde


  • Perfektes Zusammenziehen der Bauteile

  • Erhöhtes Überdrehmoment


Asymmetrisches Grobganggewinde


  • Leichtes Verschrauben

  • Schnelle Verarbeitungszeit


Symmetrische Spitze


Schnelles und sicheres Ansetzen

Hinweis

* besonders geeignet zum Aufdoppeln von 2 Spanplatten, Stärke 16 mm


** besonders geeignet zum Aufdoppeln von 2 Spanplatten, Stärke 19 mm

ETA-11/0190

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.