ASSY® 3.0 vermessingt Klavierbandschraube
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 vermessingt Klavierbandschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 vermessingt Klavierbandschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 vermessingt Klavierbandschraube - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 vermessingt Klavierbandschraube - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 3.0 vermessingt Klavierbandschraube

Speziell für die Verschraubung von Klavierbändern an Holz oder Holzwerkstoffen.

  • Nenndurchmesser: 3 mm
  • Kopfform: Kleiner Senkkopf
  • Kopfdurchmesser: 4,9 mm
  • Kopfhöhe: 1,3 mm
  • Innenantrieb: AW10
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Gewindeform: Eingang
  • Kerndurchmesser: 1,95 mm
  • Spitzenform: Spitze mit Ringgewinde
  • Spitzenwinkel: 34 Grad
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Vermessingt
  • Geeignet für Untergrund: Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz
  • Einsatzbereich: Möbel, Korpus, Beschlag, Klavierband
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (lg) Einschraubwinkel min./max. Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0168130020
20 mm 17 mm 0-90 Grad 0,626 g
1000 St.
0168130012
12 mm 9 mm 45-90 Grad 0,375 g
1000 St.
0168130010
10 mm 7 mm 45-90 Grad 0,280 g
1000 St.
0168130025
25 mm 22 mm 0-90 Grad 0,800 g
1000 St.
0168130016
16 mm 13 mm 0-90 Grad 0,500 g
1000 St.
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
Eingängig asymmetrisch



Kleiner Senkkopf ∅ 5,0 mm



AW-Antrieb – mehr Power


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Schnelle Findung

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Nahezu kein Herausdrehen des Bits

  • Keine Taumelbewegung

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube

ETA-11/0190

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.