Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ASSY® 3.0 HCR Spanplattenschraube
Speziell für die Verschraubung von Holzelementen in korrosionsaggresiven Umgebungen. Werkstoff-Nr. 1.4529
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Geringe Spaltwirkung, v.a. bei der Verarbeitung im Randbereich
Spitze mit Ringgewinde
Kurze Einschraubzeiten
Asymmetrisches Grobgewinde
Senkkopf mit AW-Antrieb
Korrosionsbeständiger HCR Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4529)
ETA-11/0190
Vorbohrung auf Kerndurchmesser bei massiven Harthölzern
ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff , Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).
Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.
ASSY HCR 3.0 werden aus hoch korrosionsbeständigen Stahl Werkstoff-Nr. 1.4529 (Korrosionswiderstandsklasse V, Zul.-Nr. Z-30.3-6, geeignet für den Einsatz im Schwimmhallenbereich) gefertigt und sind für folgende Einsatzgebiete geeignet und zugelassen:
- von Decken- und Wandbekleidungen in chloridhaltiger Atmosphäre z. B. Schwimmhallen (Wasser nach Trinkwasserverordnung!)
- von Bauteilen in Stallungen
- in Hölzern mit hohem Gerbsäureanteil
- besonders gute Beständigkeit gegenüber stark angreifenden Medien wie Phosphor-, Schwefel- und Salzsäuremedien, hohe Lochfraß- und Spannungsrisskorrosionsbeständigkeit
Einschraubwinkel 0 bis 90°. In Nadelhölzern oder Holzwerkstoffen aus Nadelholz ist eine Verschraubung ohne Vorbohrung vorzunehmen. Zur Verringerung der Randabstände kann eine Vorbohrung entsprechend des Kerndurchmessers vorgenommen werden. Bei der Verschraubung in Laubhölzer ist entsprechend ETA-11/0190 vorzubohren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!