Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASSY® 3.0 SK A2 Schieferschraube
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK A2 Schieferschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK A2 Schieferschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK A2 Schieferschraube - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 3.0 SK A2 Schieferschraube

Die ASSY®3.0 A2 Schieferschraube mit flachem Rückwandkopf und einem Kopfdurchmesser größer 9 mm ist ideal zur schnellen, exakten und kraftschonenden Befestigung von Schieferflächen in schwierigen Flächenbereichen sowie in harter oder federnder Schalung oder in Holzwerkstoffen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hohe Setzungssicherheit durch taumelfreien Antrieb und schnelles Greifen der Schraube

  • Hohe Tragfähigkeit auf Auszug und Scherung

  • Ideal für Holzwerkstoffe durch Edelstahl A2

  • Kopfdurchmesser > 9 mm
Hinweis

Bei Laubholz ist entsprechend der ETA 11/0190 vorzubohren.



ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).


Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 einzuhalten.

ETA-11/0190

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter www.wuerth.de/assy