Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf ASME B18.3, Edelstahl 18-8, niedriger Kopf, blank UNC (Regelgewinde)
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf  ASME B18.3, Edelstahl 18-8, niedriger Kopf,  blank UNC (Regelgewinde) - 1
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf  ASME B18.3, Edelstahl 18-8, niedriger Kopf,  blank UNC (Regelgewinde) - 2
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf  ASME B18.3, Edelstahl 18-8, niedriger Kopf,  blank UNC (Regelgewinde) - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf ASME B18.3, Edelstahl 18-8, niedriger Kopf, blank UNC (Regelgewinde)

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

1 INCH (in) = 25, 4 mm



18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl. Die mechanischen Eigenschaften richten sich nach der ASTM F835



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 3A (Für Außengewinde)

Hinweis

Schrauben nur eingeschränkt belastbar, vgl. ASME 18.3 Table 1G und ASTM F835 Table 3 Punkt A