Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraube mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant Zoll ASME B18.3, Edelstahl 18-8, blank UNF (Feingewinde)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
1 INCH (in) = 25, 4 mm
18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl. Die mechanischen Eigenschaften richten sich nach der ASTM F835
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 3A (Für Außengewinde)
Schrauben nur eingeschränkt belastbar, vgl. ASME 18.3 Table 3 und ASTM F835 Table 3 Punkt A
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!