Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

ASME B18.2.1, Stahl Grade 8, blank, UNC (Regelgewinde)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewindeart: UNC
  • Festigkeitsklasse: GR8

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Schlüsselweite Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
7008343125
7/16 in 1 1/4 in 5/8 Zoll SW5/8
100 St.
7008362250
5/8 in 2 1/2 in 15/16 Zoll SW15/16
50 St.
7008375300
3/4 in 3 in 1 1/8 Zoll SW1 1/8
30 St.
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
Die Gewindelänge ist abweichend zur Norm ASME B18.2.1 Gewinde bis Kopf



1 INCH (in) = 25, 4 mm



VG = Vollgewinde



Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt.



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)