Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll

ASME B18.16.6, Stahl GR2, blank, UNC (Regelgewinde)

  • Nenndurchmesser: 5/8 in
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: GRA
  • Oberfläche: Blank
  • Typ: Niedrige Form
  • Gewindeart: UNC
  • Gangzahl pro Zoll: 11
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
Art.-Nr. Nenndurchmesser Werkstoff Festigkeitskl... Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
7716362
5/8 in Stahl GRA Blank
50 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

1 INCH (in) = 25,4 mm



Die mechanischen Eigenschaften sind in der ASME B18.16.6 geregelt



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)