Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll ASME B18.16.6, Stahl GR5, verzinkt, UNC (Regelgewinde)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
1 INCH (in) = 25,4 mm
Die mechanischen Eigenschaften sind in der ASME B18.16.6 geregelt
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!