Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll ASME B18.16.6, Edelstahl 316, UNF (Feingewinde)
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll ASME B18.16.6, Edelstahl 316, UNF (Feingewinde) - 1
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll ASME B18.16.6, Edelstahl 316, UNF (Feingewinde) - 2
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll ASME B18.16.6, Edelstahl 316, UNF (Feingewinde) - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll ASME B18.16.6, Edelstahl 316, UNF (Feingewinde)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

1 INCH (in) = 25,4 mm



316 ist vergleichbar mit einem A4 Edelstahl.



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)