Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schraube mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant Zoll
Schraube mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant Zoll - 1
Schraube mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant Zoll - 2
Schraube mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant Zoll - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraube mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant Zoll

ASME B18.3, Edelstahl 18-8, blank UNC (Regelgewinde)

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

1 INCH (in) = 25, 4 mm


18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl. Die mechanischen Eigenschaften richten sich nach der ASTM F835


Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 3A (Für Außengewinde)

Hinweis

Schrauben nur eingeschränkt belastbar, vgl. ASME 18.3 Table 3 und ASTM F835 Table 3 Punkt A