Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini Set 126-teilig
Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - 1 Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - 2 Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - 3 Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - 4 Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - 5 Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - 6 Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - 7
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Xk5CH7XRfdQ

Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - 1
Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - 2
Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - 3
Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - 4
Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - 5
Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - 6
Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - 7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini Set 126-teilig

Set bestehend aus AMO® Therm Mini Systemelementen und dem erforderlichen Montagewerkzeug in einem gut übersichtlichen Koffer. Garantiert eine qualitativ hochwertige Montage

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Dieses Set deckt eine große Breite von Anwendungen ab


  • Eine Schraubenlänge ermöglicht viele Befestigungssituationen - tieferes Einschrauben bei kleinen Dämmstärken, geringere Setztiefen bei stärkerer Dämmung

  • Für Dämmstoffstärken von 60 bis 200 mm

  • Geformtes Anschlussgewinde M8 und M10

  • Fallrohrbefestigung mit Gewindestück M10x45 in A2 in Kombination mit der Abdeckrosette Art.-Nr.090350099 und Dichtscheibe Art.-Nr. 0903500990

  • ASSY-D 3,5 – 5 mit zusätzlichem Einsatz im Adapter


Befestigung in Beton und Mauerwerk ohne Entstehung von Wärmebrücken

Hinweis

Den Ringspalt zwischen Dämmung und Adapter mit einem geeignetem Dichtstoff ausfüllen. Wir empfehlen Fenster- und Fassadendicht Art.-Nr. 0892320010

Anwendungsgebiet

Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini: Regenfallrohr-Befestigung im Mauerwerk

Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini: Regenfallrohr-Befestigung im Beton

Senker auf dem Bohrer montieren

Die Markierung dabei beachten

Kernloch und Senkung in einem Schritt bohren. Die generell erforderliche Bohrlochtiefe von 288 mm ist erreicht, wenn das Ende des Senkers mit der Oberfläche des Wandputzes bündig ist

Bohrmehl vom Bohrloch entfernen

Der Adapter bietet einen M8/M10 Kombianschluss.


Beide Halbschalen werden über dem Schraubenschaft mit Hilfe einer Kombi-Zange mittig zusammen geklippst. Vorsichtshalber mit der Kombizange am Adapter vorne und hinten zusammendrücken. Der Adapter sitzt nicht fest um den Schraubenkopf, beide Elemente lassen sich separat drehen

Mit 70 mm langen Bit wird der Antrieb erreicht, die Schraube wird in den Untergrund flächenbündig (Putz oder Dämmstoff) eingeschraubt. Danach wird Adapter mit 1 mm Überstand justiert. Sobald die Außenstege des Adapters in der Dämmung eingreifen können dreht sich der Adapter nicht mehr mit

Den Ringspalt mit Fenster- und Fassadendicht auffüllen

Montage Regenfallrohrschelle: Gewindestange M10 in den Adapter bündig eindrehen

Klebefolie von der Dichtscheibe entfernen und mit der Klebeschicht nach außen über die Gewindestange bündig zur Oberfläche schieben

Abdeckrosette bündig anschrauben

Die Regenfallrohrschelle anschrauben

Montage M10/M8: Mit einer geeigneten Schraube wird das Anbauteil befestigt

Schraube bündig eindrehen

Der mitgelieferte Einsatz wird in das Gewinde M10 eingedreht, so entsteht eine Aufnahmemöglichkeit für eine ASSY-D® Schraube ∅ 4-5

Schraube bündig eindrehen