Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzhalter
Abstandsmontagesystem Amo<SUP>®</SUP>-Max Distanzhalter - 1
Abstandsmontagesystem Amo<SUP>®</SUP>-Max Distanzhalter - 2
Abstandsmontagesystem Amo<SUP>®</SUP>-Max Distanzhalter - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzhalter

Dient zur Einleitung der Lasten durch die Dämmung in den Untergrund bei der Montage mit Abstandsmontagesystem Amo®-Max

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hochwertiges Aluminium (AlMgSiF 28)

  • Beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung

  • Zu verarbeiten in der Vorsteckmontage

  • Universell einsetzbar, da es je nach Untergrund, mit unterschiedlichen Ankersystemen kombiniert werden kann

  • Flexible Einstellung der Befestigungshöhe durch unterschiedliche Distanzscheiben

  • Das Amo-Max-System ist demontierbar
Leistungsnachweis

Prüfbericht 031-02 und 05-141

Anwendungsgebiet
Anleitung

1. Vorbohren des WDVS (ohne Schlag)


2. Zentrierbohrung im Untergrund


3. Bohrloch entsprechend des Untergrunds und Verankerungselements erstellen

Setzdorn einstecken und anschließend Distanzhalter aufsetzen

Distanzhalter mithilfe der Schlaghülse eintreiben

Setzdorn wieder herausziehen

1. Befestigungselement (z. B. Ankerstange) setzen


2. Distanzscheibe und Kunststoffhülse aufsetzen

Anbauteil fixieren und montieren (gemäß Setzanweisung des Befestigungselements)

Vorbohren des WDVS ohne Schlag, erstellen der Zentrierbohrung, erstellen des Bohrlochs entsprechend des Untergrunds und Verankerungselements

Einstecken des Montagesetzdorns, Aufsetzen des AMO-Max Distanzhalters

Eintreiben des Amo-Max Distanzhalters mittels Schlaghülse

Herausziehen des Montagesetzdorns, setzen des Verankerungselements

Setzen der Distanzscheibe(n) und der Kunststoffhülse

Fixieren und montieren des Anbauteils entsprechend der Setzanweisung des ausgewählten Verankerungselements

Prüfbericht 031-02 und 05-141