Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ADR-Kabelverbindungsdose
ADR-Kabelverbindungsdose - 1
ADR-Kabelverbindungsdose - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ADR-Kabelverbindungsdose

ADR-Ausführung, mit 4 Ein-/Ausgängen, unbestückt

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Material Gehäuse: wassergeschützt, Kunststoff

  • Verschluss: 2 Klemmbügel

  • Befestigung: 2 Bohrungen 5,5 mm, Achsabstand 100 mm

  • 4 Bohrungen Ø 18,5 mm für PG 11-Verschraubungen (Aufbohrungen von PG 11 auf PG 13,5 möglich)