Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ADR-Kabelverbindungsdose
ADR-Kabelverbindungsdose - 1
ADR-Kabelverbindungsdose - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ADR-Kabelverbindungsdose

ADR-Ausführung, mit 4 Ein-/Ausgängen, komplett bestückt
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
Material Gehäuse: wassergeschützt, Kunststoff



Anschluss: 4 M 20 x 1,5 Verschraubungen (alternativ passen auch: PG13,5-Verschraubungen)



Verschluss: 4 Schrauben



Befestigung: 2 Bohrungen 5,5 mm, Achsabstand 150 mm



Beipack:


  • Dichtverschlüsse 3 x M 20

  • 1 Mehrfachdichteinsatz

  • 4 Schrauben 4 x 20, A2

  • 2 Dichtscheiben