Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ADR-Kabelverbindungsdose
ADR-Ausführung, mit 4 Ein-/Ausgängen, komplett bestückt
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
- Werkstoff Deckel: Kunststoff
- Länge: 158 mm
- Breite: 99 mm
- Höhe: 63 mm
- Schutzart IP: IP 69K
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Material Gehäuse: wassergeschützt, Kunststoff
Anschluss: 4 M 20 x 1,5 Verschraubungen (alternativ passen auch: PG13,5-Verschraubungen)
Verschluss: 4 Schrauben
Befestigung: 2 Bohrungen 5,5 mm, Achsabstand 150 mm
Beipack:
- Dichtverschlüsse 3 x M 20
- 1 Mehrfachdichteinsatz
- 4 Schrauben 4 x 20, A2
- 2 Dichtscheiben
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!