Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ADR-Kabelverbindungsdose
ADR-Ausführung, mit 16 Ein-/Ausgängen, komplett bestückt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Material Gehäuse: wassergeschützt, Kunststoff
Anschluss: 10 PG 9-Verschraubungen, 5 PG13,5- Verschraubungen, 1 PG16-Verschraubung (4 Aufbohrungen von PG 9/PG13,5 auf PG16 möglich)
Verschluss: 2 Klemmbügel oder 4 Schrauben
Befestigung: 4 Bohrungen 5,5 mm, Achsabstand 65/110 mm
Beipack:
- Dichtverschlüsse 4 x PG 9, 2 x PG 13,5, 1 x PG 16
- 1 Mehrfachdichteinsatz
- 4 Schrauben 4 x 20, A2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!