Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Seilsystem Edelstahlseil
Edelstahlseil aus besonders robustem V4AStahl.
- Länge: 1 m
- EN-Norm: 795
- Werkstoff: Edelstahl
- Farbe: Silbergrau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die grundsätzlich aus hochwertigem V4A-Edelstahl gefertigten Sicherungssysteme von ABS Safety sind mit 2 Seilstärken verfügbar: Das ABS-Lock SYS II basiert auf einem starken Edelstahlseil mit 8 mm Durchmesser; beim leichteren ABS-Lock SYS IV sind es 6 mm. In nahezu unbegrenzter Länge entlang von Absturzkanten gespannt, werden die Systeme mit speziellen Kurvenelementen problemlos um Ecken und Hindernisse geführt.
Die 6mm Variante ist auch in der gut erkennbaren Warnfarbe Rot erhältlich.
- DIN EN 795:2012, C & CEN/TS 16415:2013
- System inkl. ABS TI-FlexCurve (Kurvenelement) und ABS TI-Bracket (Zwischenhalter) voll überfahrbar
- Befestigungsmöglichkeiten auf fast jedem Untergrund
- Optimal für Flachdächer (Schulen, Turnhallen, Lagerhallen etc.)
- Schützt bis zu 4 Personen gleichzeitig
- 8 oder 6 mm starkes Edelstahlseil (V4A)
- Variante 6mm optional in Rot erhältlich
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!