Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS UniSlide Seilgleiter
Abnehmbarer Seilgleiter für überfahrbare Seilsicherungssysteme zum zuverlässigen Schutz gegen Absturz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Abnehmbarer Gleiter zur Sicherung einer Person
- Für überfahrbare Seilsicherungssysteme
- Geeignet für Edelstahlseile mit einer Stärke von 6 und 8 mm
- Gleiter aus spezieller Bronze-Legierung, mit Verschlusselement aus V4A-Edelstahl
- Automatischer Verschluss: Öffnen über den roten Entriegelungsknopf
- Dank großer Anschlagöse auch für Rohrhaken und geeignet
- Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit durch Einhaltung der EN 795 Norm für Anschlageinrichtungen
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- Robust, langlebig und auch unter extremen Bedingungen korrosionsbeständig
Montagevorgaben der abZ (Z-14.9-786) beachten.
Z-14.9-786
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!