Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Schutzgeländer Mobile Guard Pro Traufe
Temporäres Schutzgeländer aus hochwertigem Aluminium für geneigte Dächer, zum Einhängen in der Dachrinne
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Optimaler Schutz für Arbeiten auf Steildächern
- Zur temporären Sicherung geneigter Dächer
- Sicher und stabil durch die Kraftableitung über Fassadenstützen
- Für Steildächer bis zu 60° Dachneigung
Einfache Montage
- Befestigung mittels Einhängung in der Dachrinne und Verbindung mit der Konterlattung
- Flexibel an die Architektur anpassbar
- Inklusive Befestigungsmaterial
Robust und langlebig
- Aus hochwertigem Aluminium
- Hält auch anspruchsvollen Bedingungen stand
Geringes Gewicht und einfacher Transport
Für den temporären Einsatz. Muss den zu sichernden Arbeitsplatz seitlich um mindestens 1 Meter überragen. Andernfalls die Variante „ABS Schutzgeländer Mobile Guard Pro Ortgang” verwenden.
Geprüft nach EN 13374.
Für die Sicherung von Steildächern bis 60° Dachneigung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!